カメダデンキ
線名札
ファイバー製の表示名札です。マジック、不滅インキ、鉛筆などで記入できます。
タコ糸が付属しています。
RoHS指令適合製品です。
用途
電線、LANケーブルなどの表示用名札。
材質
表示部:強硬ファイバー、綿糸:タコ糸(約11cm)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(100枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14201035
FD-20-100P
333-9912
【名札】20×30
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
14201069
FM-25-100P
333-9939
【名札】25
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
14201078
FM-30-100P
333-9947
【名札】30
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください