カメダデンキ
配線止め具ハイステッカー
接着式配線止め具です。
RoHS指令適合製品です。
用途
平らな面に接着して、電線、LANケーブルなどをハイステッカーの爪で保持固定します。
平らな面に接着して、電線、LANケーブルなどをハイステッカーの爪で保持固定します。
材質
本体:鉄(SPCC)/三価クロメート
色
黒
テープ
積水#518TF
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
縦(mm)
横(mm)
爪長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14200816
E-20B-100P
333-9866
10
20
16
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
14200841
E-25B-100P
333-9882
15
25
27
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
14200850
E-30B-100P
333-9904
19
30
39
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください