Rapid(ラピッド)
ボードアンカー XP10
シンプルな構造で、てこの原理で容易にボードアンカーを打ち込めます。
用途
ボードアンカー、コンクリートプラグの取り付けに。
トラスコ品番
663-8485
材質
本体、ハンドル部:スチール
長さ(mm)
240
材質(本体)
スチール
適合サイズ
M4、M5
材質(ハンドル)
スチール
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14211359
5001644
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください