Rapid(ラピッド)
ボードアンカー XP30
用途
ボードアンカー、コンクリートプラグの取り付けに。
トラスコ品番
663-8480
材質
本体:アルミダイキャスト、ハンドル部:ペイント鋼板
長さ(mm)
185
材質(本体)
アルミダイキャスト
適合サイズ
M4、M5、M6
材質(ハンドル)
ペイント鋼板
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14211368
5001645
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください