曜日別特売

マルチリベッター(ヘッド回転式) RP60

マルチリベッター(ヘッド回転式) RP60 - Rapid(ラピッド)マルチリベッター(ヘッド回転式) RP60 - Rapid(ラピッド)マルチリベッター(ヘッド回転式) RP60 - Rapid(ラピッド)マルチリベッター(ヘッド回転式) RP60 - Rapid(ラピッド)マルチリベッター(ヘッド回転式) RP60 - Rapid(ラピッド)マルチリベッター(ヘッド回転式) RP60 - Rapid(ラピッド)マルチリベッター(ヘッド回転式) RP60 - Rapid(ラピッド)

先端ノーズ部分を交換せずとも、複数サイズのリベット締結が可能な画期的モデルです。
ヘッド回転式で、狭い箇所での締結も可能です。

用途部材と母材のリベットでの締結に。トラスコ品番663-8488材質本体:アルミダイキャスト、スチール、ハンドル部:ビニール、ポリ塩化ビニール(PVC)全長(mm)280リベット径使用範囲(Φmm)3.2~4.8使用ノーズピース3.2、4.0、4.8mm内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
142113415001641
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リベッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする