曜日別特売

ホットクッション

ホットクッション - ワタナベ工業

強弱切り替えの電子コントロール式です。
椅子の背もたれに固定できるゴムバンド付き
吸湿発熱繊維を使用し暖かさをアップします。

用途座布団として、デスクの足元、チェアーに。消費電力(W)45トラスコ品番505-5999材質表面:ポリエステル100%、裏面:ポリエステル100%幅(mm)900高さ(mm)15奥行(mm)450電源(V)単相100コード長さ(m)電源:約2内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
高さ(mm)
幅(mm)
コード長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14209785WA-4590E4515900電源:約2
オープン
5,198
5,718(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする