COVER WORK(カバーワーク)
防寒ウェットクラブハーフソックス
保温性抜群のウェットスーツ素材を使用しています。
つま先に付いた滑り止めが靴の中でのズレを防止します。
長靴のインナーソックスとして最適です。
用途
寒冷地での作業。
スキーなどの冬のレジャー。
トラスコ品番
400-2849
材質
クロロプレーン、ナイロン
色
ブラック
サイズ
L(24.5~26.0cm)
丈区分
ハーフ
内容量
1足
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14201130
FT2502-L
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください