トスカバノック
タグガンバノック 503シリーズ
厚物製品の結束、札取付け等に最適です。
用途
シートなどの仮止めに。
衣類・繊維品などの値札付けに。
付属品
針1本
トラスコ品番
390-5586
セット内容
専用針付
材質
ガラス繊維入ナイロン
本体寸法(mm)
長さ140×高さ125×幅25
本体寸法(mm)奥行
25
本体寸法(mm)高さ
125
本体寸法(mm)幅
140
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
注意
※使用するタグピンの種類に注意して下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14199949
B503L
¥
8,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください