冷蔵庫用長靴-40℃ ネイビー

冷蔵庫用長靴-40℃ ネイビー - シバタ工業冷蔵庫用長靴-40℃ ネイビー - シバタ工業冷蔵庫用長靴-40℃ ネイビー - シバタ工業

-40℃に耐える超耐寒長靴です。
独自開発の抗菌・防臭キルティング素材「BLAXX」を採用し、保温性をアップしました。
かかと部を斜めカットすることにより、フォークリフトの運転が容易にできます。
軽量かつ屈伸性・作業性に富んだ設計です。
厚手フェルトを足裏部に縫製し、底冷えから守ります。

用途冷凍倉庫内、寒冷地での冬季、屋外作業などに。材質表:ナイロンゴム引きトッピング、裏材:特殊セラミックの中綿入りキルティングライナー、胴部、底部:天然ゴム、先芯:繊維強化樹脂ネイビー総丈(cm)27.5足幅EE耐圧迫性荷重(kN)4.5靴タイプ長靴内容量1足
全6種類を絞り込む
サイズ(cm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ(cm)
サイズ規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14202995NR021-24.0819-038524【EU(ヨーロッパ)】38【UK(イギリス)】5.5【US(アメリカ)】6
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
14203011NR021-26.0819-038726【EU(ヨーロッパ)】42【UK(イギリス)】7.5【US(アメリカ)】8
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
14203020NR021-27.0819-038827【EU(ヨーロッパ)】44【UK(イギリス)】8.5【US(アメリカ)】9
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
14203029NR021-29.0819-039029【EU(ヨーロッパ)】48【UK(イギリス)】10.5【US(アメリカ)】11
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
14202986NR021-23.0819-038423【EU(ヨーロッパ)】36【UK(イギリス)】4.5【US(アメリカ)】5
オープン
21,980
24,178(税込)
取扱停止中
14203038NR021-30.0819-039130【EU(ヨーロッパ)】50【UK(イギリス)】11.5【US(アメリカ)】12
オープン
21,980
24,178(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする