アスベル
ふきん掛けステンレス
掛け部がステンレスのふきん掛けです。
ふきんを3枚掛けることができます。
レバーを押すだけの強力吸盤です。
用途
タオルやふきんの乾燥に。
トラスコ品番
364-4603
材質
支持部、カバー、レバー:ABS樹脂、アーム:ABS樹脂、ステンレス鋼、吸盤:塩化ビニル樹脂 吸盤軸:ポリアセタール
幅(mm)
341
色
シルバー
高さ(mm)
104
奥行(mm)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14209320
411588
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください