いけうち
ブロワ仕様フラット形エアノズル ABS製
噴射幅42mmの均等噴射エアノズルです。
コンプレッサーエアに比べエネルギーコストが約1/3倍になるブロワを使ったTAIFUJetです。
エア増幅機能や静音性、均等性などを併せ持った独特のデザインです。
用途
液切り乾燥
ゴミ吹き飛ばし。
エア冷却。
清掃。
剥離。
エアカーテン。
トラスコ品番
114-4841
材質
アルミニウムもしくはABS、ABS
幅(mm)
42
全長(mm)
76.5
外径(Φmm)
排気:42
使用空気圧力(MPa)
0.1
ノズル長(mm)
76.5
ノズル口径(Φmm)
3
取付口
エア:R1/2
適合流体
ブロワエア
ノズル幅(mm)
42
ノズル形状
フラット形
ノズル取付口
R1/2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14207019
1/2MTFBF428030ABS
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください