アスベスト回収袋

アスベスト回収袋 - 島津商会アスベスト回収袋 - 島津商会

強靭で破れにくくなっています。
アスベスト回収工事・除去工事に最適です。

用途アスベスト回収工事・除去工事。トラスコ品番335-6655材質ポリエチレン樹脂(PE)厚さ(mm)0.15透明容量(L)50寸法(縦×横)(mm)850×650内容量1パック(50枚)
注意
※透明袋と重ねて仕様してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14202487M-2
オープン
6,698
7,368(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする