セロハン粘着テープ 12mm×35m

セロハン粘着テープ 12mm×35m - ミリオン(共和)セロハン粘着テープ 12mm×35m - ミリオン(共和)セロハン粘着テープ 12mm×35m - ミリオン(共和)

セロハン粘着テープは、パルプ・天然ゴムなどの天然素材を主原料とした、自然に優しい環境配慮型の製品です。
軽包装の用途全般に適しています。

用途封緘、梱包、包装用に材質基材:セロハンフィルム、粘着剤:ゴム系厚さ(mm)0.05透明長さ(m)35内容量1巻
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14201699HC-080109-735412
オープン
129
142(税込)
当日出荷
メーカー直送
14201708HC-100109-738515
オープン
159
175(税込)
当日出荷
14201717HC-120109-740118
オープン
189
208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする