ミツヤ
カード立て U型タイプ
リクライニング可動式のカード立てです。
クリップ付なので仕切板や棚に簡単にはさめます。
用途
店舗&オフィス用。
トラスコ品番
115-6953
材質
ポリスチレン(PS)
幅(mm)
65
寸法(mm)
狭口:45
色
クリア
高さ(mm)
21
タイプ
PS樹脂
奥行(mm)
100
縦(mm)
65
横(mm)
45
中紙サイズ(mm)
45×65
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14207159
UC-K3
¥
240
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください