ハイスピードカッター

ハイスピードカッター - ウイニングボアーハイスピードカッター - ウイニングボアーハイスピードカッター - ウイニングボアー

内刃・外刃の組み合わせで、切削4分割の刃先構成により、抵抗が少なく穴あけスピードがアップしました。
滑らかな切れ味で、長寿命です。
切りくず排出溝の採用で板厚25mmのステンレスから木材まで穴あけ可能です。(使用条件により異なります)

用途被削材:ステンレス板(25mm以下)、鋼板、銅板、FRP、合成樹脂。全長(mm)107有効切削能力(mm)25、鉄板:25フトコロの深さ(mm)25刃厚(mm)3シャンク形状三面取(ストレート)内容量1本
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
シャンク径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14205838WBH-100305-804213100
32,200
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
14205856WBH-16305-76311016
6,300
4,498
4,948(税込)
当日出荷
14205969WBH-29305-77631029
7,400
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
14206066WBH-39305-78611039
9,800
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
14206091WBH-41305-78871041
11,600
8,298
9,128(税込)
当日出荷
メーカー直送
14206109WBH-43305-79091043
11,600
8,298
9,128(税込)
当日出荷
14206118WBH-44305-79171044
11,600
8,298
9,128(税込)
当日出荷
メーカー直送
14206136WBH-46305-79331046
12,500
8,898
9,788(税込)
当日出荷
メーカー直送
14206145WBH-47305-79411047
12,500
8,898
9,788(税込)
当日出荷
メーカー直送
14206197WBH-65305-80001365
18,500
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
14206206WBH-70305-80181370
20,800
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
14206215WBH-80305-80261380
23,700
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
14206231WBH-90305-80341390
28,600
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
14205847WBH-15305-76231015
6,300
取扱い終了
代替品有
14205865WBH-17305-76401017
6,300
取扱い終了
代替品有
14205881WBH-18305-76581018
6,300
取扱い終了
代替品有
14205890WBH-19305-76661019
6,300
取扱い終了
代替品有
14205899WBH-20305-76741020
6,300
取扱い終了
代替品有
14205908WBH-22305-76911022
6,600
取扱い終了
代替品有
14205917WBH-24305-77121024
6,600
取扱い終了
代替品有
14205926WBH-25305-77211025
6,600
取扱い終了
代替品有
14205935WBH-26305-77391026
7,400
取扱い終了
代替品有
14205951WBH-27305-77471027
7,400
取扱い終了
代替品有
14205960WBH-28305-77551028
7,400
取扱い終了
代替品有
14205978WBH-30305-77711030
7,400
取扱い終了
代替品有
14205987WBH-31305-77801031
8,400
取扱い終了
代替品有
14205996WBH-32305-77981032
8,400
取扱い終了
代替品有
14206005WBH-33305-78011033
8,400
取扱い終了
代替品有
14206021WBH-34305-78101034
8,400
取扱い終了
代替品有
14206030WBH-35305-78281035
8,400
取扱い終了
代替品有
14206039WBH-36305-78361036
9,800
取扱い終了
代替品有
14206048WBH-37305-78441037
9,800
取扱い終了
代替品有
14206057WBH-38305-78521038
9,800
取扱い終了
代替品有
14206075WBH-40305-78791040
9,800
取扱い終了
代替品有
14206100WBH-42305-78951042
11,600
取扱い終了
代替品有
14206127WBH-45305-79251045
11,600
取扱い終了
代替品有
14206161WBH-48305-79501048
12,500
取扱い終了
代替品有
14206170WBH-49305-79681049
12,500
取扱い終了
代替品有
14206179WBH-55305-79841055
15,100
取扱い終了
代替品有
14206188WBH-60305-79921360
17,400
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
14205847WBH-1509451592WBH15WBH-15 ホールソー ウイニングボアー 09451592ホールソーウイニングボアー1個
4,698
税込5,168
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
14205865WBH-1709451617WBH17WBH-17 ホールソー ウイニングボアー 09451617ホールソーウイニングボアー1個
4,598
税込5,058
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
14205881WBH-1809451626WBH18WBH-18 ホールソー ウイニングボアー 09451626ホールソーウイニングボアー1個
4,698
税込5,168
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
14205890WBH-1909451635WBH19WBH-19 ホールソー ウイニングボアー 09451635ホールソーウイニングボアー1個
4,598
税込5,058
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
14205899WBH-2009451644WBH20WBH-20 ホールソー ウイニングボアー 09451644ホールソーウイニングボアー1個
4,698
税込5,168
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
14205908WBH-2209451662WBH22WBH-22 ホールソー ウイニングボアー 09451662ホールソーウイニングボアー1個
4,698
税込5,168
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
14205917WBH-2409451687WBH24WBH-24 ホールソー ウイニングボアー 09451687ホールソーウイニングボアー1個
4,698
税込5,168
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
14205926WBH-2509451696WBH25WBH-25 ホールソー ウイニングボアー 09451696ホールソーウイニングボアー1個
4,698
税込5,168
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
14205935WBH-2609451705WBH26WBH-26 ホールソー ウイニングボアー 09451705ホールソーウイニングボアー1個
4,798
税込5,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
14205951WBH-2709451714WBH27WBH-27 ホールソー ウイニングボアー 09451714ホールソーウイニングボアー1個
4,798
税込5,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
14205960WBH-2809451723WBH28WBH-28 ホールソー ウイニングボアー 09451723ホールソーウイニングボアー1個
4,798
税込5,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
14205978WBH-3009451741WBH30WBH-30 ホールソー ウイニングボアー 09451741ホールソーウイニングボアー1個
4,798
税込5,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
14205987WBH-3109451757WBH31WBH-31 ホールソー ウイニングボアー 09451757ホールソーウイニングボアー1個
5,998
税込6,598
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
14205996WBH-3209451766WBH32WBH-32 ホールソー ウイニングボアー 09451766ホールソーウイニングボアー1個
5,998
税込6,598
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
14206005WBH-3309451775WBH33WBH-33 ホールソー ウイニングボアー 09451775ホールソーウイニングボアー1個
5,998
税込6,598
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
14206021WBH-3409451784WBH34WBH-34 ホールソー ウイニングボアー 09451784ホールソーウイニングボアー1個
5,998
税込6,598
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
14206030WBH-3509451793WBH35WBH-35 ホールソー ウイニングボアー 09451793ホールソーウイニングボアー1個
5,998
税込6,598
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
14206039WBH-3609451802WBH36WBH-36 ホールソー ウイニングボアー 09451802ホールソーウイニングボアー1個
6,998
税込7,698
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
14206048WBH-3709451811WBH37WBH-37 ホールソー ウイニングボアー 09451811ホールソーウイニングボアー1個
6,598
税込7,258
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
14206057WBH-3809451827WBH38WBH-38 ホールソー ウイニングボアー 09451827ホールソーウイニングボアー1個
6,598
税込7,258
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
14206075WBH-4009451845WBH40WBH-40 ホールソー ウイニングボアー 09451845ホールソーウイニングボアー1個
6,598
税込7,258
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
14206100WBH-4209451863WBH42WBH-42 ホールソー ウイニングボアー 09451863ホールソーウイニングボアー1個
6,998
税込7,698
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
14206127WBH-4509451897WBH45WBH-45 ホールソー ウイニングボアー 09451897ホールソーウイニングボアー1個
7,998
税込8,798
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
14206161WBH-4809451924WBH48WBH-48 ホールソー ウイニングボアー 09451924ホールソーウイニングボアー1個
8,998
税込9,898
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
14206170WBH-4909451933WBH49WBH-49 ホールソー ウイニングボアー 09451933ホールソーウイニングボアー1個
8,998
税込9,898
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
14206179WBH-5509451994WBH55WBH-55 ホールソー ウイニングボアー 09451994ホールソーウイニングボアー1個
10,980
税込12,078
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
14206188WBH-6009452003WBH60WBH-60 ホールソー ウイニングボアー 09452003ホールソーウイニングボアー1個
12,980
税込14,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする