スイーベルタイプCクランプ7インチ

スイーベルタイプCクランプ7インチ - CH HANSONスイーベルタイプCクランプ7インチ - CH HANSON

薄いものから厚いものまで自動調整し、オートアジャストでしっかり挟めます。
マルチプライヤーとして、挟む・つかむ作業にをはじめ多用途に使用できます。
従来のロッキングプライヤーの不満をすべて解消し、作業効率がアップします。

用途マルチプライヤーとして、挟む・つかむ作業など多用途に使用できます。トラスコ品番356-8008寸法(mm)ふところ:100全長(mm)303最大口開き(mm)95内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14200335BZW11CCS
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする