GOJO
マイルドフォームハンドウオッシュ(LTX用カートリッジ) ハンドソープ(マイルドフォーム)
とても柔らかな泡状の石鹸です。
用途
手指・皮膚の洗浄
香り
無香料
トラスコ品番
819-3523
適合機種
1380・1388
材質
全成分:水、ラウレス硫酸Na、コカミドロピルペタイン、ココアンホジ酢酸2Na、PG、クエン酸、ラウリン酸PEG-80ソルビタン、ポリクオタニウム-10、メチルクロロイソチアゾリノン・メチルイソチアゾリノン液
幅(mm)
129
容量(mL)
700
高さ(mm)
176
奥行(mm)
91
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
※湿疹、皮膚炎(かぶれ、ただれ)等の皮膚障害がある場合は、悪化させるおそれがありますので使用しないでください。
※かぶれたり、刺激を感じた場合は、使用を中止し、皮膚科専門医にご相談ください。
※目に入らないように注意し、入った場合はこすらず、すぐに流水で洗い流してください。
※乳幼児の手の届かないところに置いてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14198041
1311
700
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください