ハンドクリーナータオル

ハンドクリーナータオル - GOJOハンドクリーナータオル - GOJOハンドクリーナータオル - GOJOハンドクリーナータオル - GOJOハンドクリーナータオル - GOJOハンドクリーナータオル - GOJOハンドクリーナータオル - GOJOハンドクリーナータオル - GOJO

手にやさしく、油汚れ・泥汚れ・インク汚れなどを素早く落とします。
流水設備が無くても安心。汚れを一度にキレイに落とすオールインワンタイプです。
さわやかなオレンジの香りです。
大判サイズで手の汚れだけでなく、作業台・工具・換気扇など1枚で無駄なくお使いいただけます。
保湿成分配合で、手荒れのリスクを低減します。
水場のない現場での作業や出張先に最適。

用途
機械工場・自動車整備工場・船舶工場・印刷工場・ガソリンスタンド、その他製造業での手についた油汚れの洗浄に。
整備工場、建設現場、工事現場
工具のメンテナンス
キッチン、換気扇
アウトドア(キャンプ、BBQ、自転車、バイク、釣り)など
トラスコ品番819-3526材質主成分:水、グリセリン、香料、界面活性剤、その他不織布など幅(mm)200ブルー高さ(mm)170奥行(mm)200シートサイズ(mm)229×254内容量1ケース(130枚)
注意
※お肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください。お肌に合わないとき即ち次のような場合には、使用を中止してください。そのまま使用を続けますと、症状を悪化させることがありますので、皮膚科専門医等にご相談されることをおすすめします。
※使用中、赤味、はれ、かゆみ、刺激、色抜け(白斑等)や黒ずみ等の異常があらわれた場合。
※使用したお肌に、直射日光があたって上記のような異常があらわれた場合や傷、皮膚炎(かぶれ、ただれ)等の皮膚障害がある場合は、悪化させるおそれがありますので使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
141992156298
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする