テープロッド

テープロッド - アラオテープロッド - アラオテープロッド - アラオ

必要な長さにカットして貼れるテープです。
書き込み可能で現場記録写真などに最適です。

用途現場記録写真用に。付属品カット金具材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.18テープ長さ(m)25内容量1巻
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
摘要
テープ幅(mm)
ピッチ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14210729AR-3341489-766850赤白20cm間隔50赤白20
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
14210738AR-3343489-767650赤白30cm間隔50赤白30
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
14210747AR-3347489-769275赤白30cm間隔75赤白30
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする