マパール
MEGAドリル CFRP小径向け SCD400 HAシャンク(5XD)
CFRPの小径穴あけに最適なデザインです。
バリ、デラミネーション(層間剥離)の発生を抑制します。
用途
CFRP(小径穴)専用。
トラスコ品番
767-9718
材質
超微粒子超硬合金
全長(mm)
68
溝長(mm)
14
シャンク径(mm)
3
刃径(mm)
2
有効加工深さ
5D(刃径×5倍)
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14204167
SCD400-0200-2-2-140HA05-HC620
¥
14,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください