曜日別特売

ピググリッピーフロアマット

ピググリッピーフロアマット - PIGピググリッピーフロアマット - PIGピググリッピーフロアマット - PIGピググリッピーフロアマット - PIG

マット裏面はコーティングされており、吸収した液体が床面に染み出しません。
裏面は粘着仕様のため、テープ固定不要で床面にしっかり固定できます。めくれにくく安全で、長時間敷いていても床面にノリが残りづらいマットです。
表面は毛羽立ちづらく、裏面の粘着は水に溶け出さないため、自動洗浄機やモップ、ブラシなどで清掃可能です。適切なお手入れをすれば最長3か月使用可能です。
厚みはわずか1.5mmのため、台車・カート・車いす等が引っかかりにくくなっています。
はさみやカッターで必要なサイズにカットできます。

用途
・スーパーマーケット・飲食店・コンビニエンスストア店内(出入口、惣菜売り場、製氷機・ウォーターサーバー前、生鮮・生花コーナー、通路など)に。
オイル・水・溶剤用。
仕様防炎適合品(E1190150)材質ポリプロピレン100%厚さ(mm)1.5グレー内容量1巻
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(m)
寸法(幅W×長さL)(mm)
吸油量(L/巻)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14208410GRPFR0100-GY216-572030910×3000030.3
96,100
86,980
95,678(税込)
翌日出荷
14208419GRPFR0050-GY216-571915910×1500015.1
52,900
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする