リチウムイオン専用充電電池 ARB-L18-3400U

リチウムイオン専用充電電池 ARB-L18-3400U - FENIX(フェニックス)リチウムイオン専用充電電池 ARB-L18-3400U - FENIX(フェニックス)リチウムイオン専用充電電池 ARB-L18-3400U - FENIX(フェニックス)リチウムイオン専用充電電池 ARB-L18-3400U - FENIX(フェニックス)

マイクロUSBポートまたは外部バッテリーチャージャーで充電可能です。

用途FENIXブランド専用充電池として。トラスコ品番595-2449幅(mm)18.6容量3400高さ(mm)70電源(V)3.6充電電圧(V)最大3.6内容量1個
注意
※FENIXブランド専用充電池です。ほかのブランドには使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14210975ARB-L18-3400U
4,750
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする