曜日別特売

COOLING BLASTファンバッテリーセット

COOLING BLASTファンバッテリーセット - リンクサス(Linxas)

空調ウェア用の8Vタイプのファンとバッテリーのセットです。
コンパクトで軽量ながらも高性能バッテリーです。
8V(強)モードと6V(弱)モードの切り替えが可能です。
ファンカバーはネジ式で取り外せるため、羽根周りの掃除が可能です。
動いてもケーブルが外れにくい、ケーブルロック機能付きです。
ファンは風の吸い込む力を抑え、風の送り出しにパワーを発揮します。

用途熱中症対策用として。トラスコ品番433-6005セット内容ファン×2、バッテリー品名ファン2個バッテリーセットバッテリー3350mAh、24.32Wh内容量1セット(2個)
注意
※防水仕様ではございません。
※粉塵の多い場所では使用しないでください。
※汚れを落とすために、ファンにエアーコンプレッサーなどの圧力の高い空気を吹きかけないでください。
※使用中、ファンが紐などの異物を吸い込まないようにしてください。
※オイル等をファンモーターに注さないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14210090LX3350BA6700FC2SET
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする