TSオリジナル(高翔産業)
ミニスモールローラー マイクロン
マイクロファイバー繊維を使用しています。
低粘度塗料に更なる効果を発揮します。
用途
入隅・狭部用
防水材、塗装剤の塗布施工用
適合
入隅・狭部用
適合塗料
油性 ◎、アクリル◎
適合ハンドル
ミニスモールハンドル
内容量
1袋(5本)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
毛丈(mm)
寸法(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14210765
130-05
553-2999
50
6
2
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14210781
130-06
553-3001
75
6
3
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
14210790
130-07
553-3000
100
6
4
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14210799
130-10
553-3002
50
13
2
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
14210808
130-11
553-2998
75
13
3
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14210817
130-12
553-3003
100
13
4
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください