ブレーカーバー

ブレーカーバー - BAHCO(バーコ)

ラチェットでは回しきれないボルト・ナットなどに使用します。

用途
固まってしまったナットやボルトに。
ここ一番の力が必要な時。
トラスコ品番498-4269材質特殊工具鋼全長(mm)250差込角(mm)9.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
141993017758
13,710
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする