バイメタルホールソーセット

バイメタルホールソーセット - BAHCO(バーコ)

バーコのサンドフレックスシリーズです。
各種業界向けのセット品です。
芯ブレが少なく限りなく真円に近い穴あけ加工が可能です。
コバルト含有の刃先で長寿命を実現します。
アーバーに異なる径のホールソーをワンタッチで着脱できます。

用途
設備、電気工事向け。
被削材:鉄、ステンレス、サイディング材、木材など。
トラスコ品番101-3059セット内容ホールソー29、32、38、50mm、10mmストレートアーバー、予備センタードリル、コア押し出し棒材質コバルト入りマトリックスハイス品名設備用ホールソーキット内容量1セット
注意
※35mm以上は使用不可です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14206748BAHMEHKST
25,110
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする