曜日別特売

除菌・脱臭機ターンドケイ 壁掛けタイプ

除菌・脱臭機ターンドケイ 壁掛けタイプ - カルテック

吸着フィルターを搭載せず、光触媒のみでお部屋の除菌・脱臭を実現します。
わずか3kgの重さで、壁にかけて使用できます。
別売の専用スタンドとの併用で、据え置きでも使用可能です。

用途お部屋の除菌・消臭に。幅(mm)441高さ(mm)435タイプ壁掛け奥行(mm)83電源(V)単相100コード長さ(m)電源:約3.5消費電力(W)(50/60Hz)強40/弱35/静音33本体寸法(mm)奥行83本体寸法(mm)高さ435本体寸法(mm)幅441標準消費電力料金(50Hz)1.2円/h標準消費電力料金(円/h)強 1.08/弱 0.95/静音 0.90脱臭機能除菌・脱臭標準消費電力料金(60Hz)1.2円/h内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
使用範囲
適合床面積
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14209085KL-W01267-9133目安:約16畳(60分)60分で約16畳(30分で約8畳)
オープン
54,980
60,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
14209101KL-W01P267-9141目安:約12畳(60分)60分で約12畳(30分で約6畳)
オープン
67,980
74,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする