曜日別特売

フロートランスベクター

フロートランスベクター - KOGIフロートランスベクター - KOGIフロートランスベクター - KOGIフロートランスベクター - KOGIフロートランスベクター - KOGIフロートランスベクター - KOGIフロートランスベクター - KOGI

周囲の空気を誘引し、大風量エアブローが可能です。
機種により約2~20倍の風量をブローできます。
広角ノズルのため、広範囲のブローが得意です。
銅チューブのブロー音と比較し、約10dB(A)低いです。

用途ブロー:切粉、清掃、水切り使用空気圧力(MPa)0.29~0.69最大使用圧力(MPa)1内容量1個
注意
※清浄な圧縮空気を使用してください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最大使用圧力(MPa)
空気消費量(NL/min)
ノズル取付口
全長(mm)
ノズル長(mm)
材質
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
142075459001263~532(目盛10の時)NPT-1/84848アルミ161-0296
4,300
3,898
4,288(税込)
当日出荷
14207561900SS1263~532(目盛10の時)NPT-1/84848ステンレス161-0297
17,700
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
14207570908A1114~230Φ6.3152.4152.4銅管161-0298
5,600
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
142075799101402~813Φ9.5203203銅管161-0301
6,100
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
1420758812061402~813NPT-1/4311311ゴムホース161-0303
15,700
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーノズル・エアーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする