KOGI
スレッドガードクーラー
圧縮空気を供給するだけで-60℃の冷風を創り出せます。
ピンポイントの冷却が可能です。
駆動部が無く構造が簡単なため、内部清掃が容易です。
用途
工業ミシンでの縫製時の針・糸の冷却に。
0
接続口径
NPT-1/8
全長(mm)
277
最高使用圧力(MPa)
1
使用空気圧力(MPa)
0.27~0.69
最大使用圧力(MPa)
1
適合流体
圧縮空気(コンプレッサエア)
接続径
NPT-1/8
供給口
圧縮空気:NPT-1/8
内容量
1個
注意
※清浄で乾燥した圧縮空気を使用してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
空気消費量(L/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14207676
424J-4H
161-0095
53~112
¥
78,700
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌々日出荷
14207685
424J-8H
161-0096
105~224
¥
78,700
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください