KOGI
トランスベクタージェット アルミ製
周囲の空気を誘引・吸引し、大風量エアブローが可能です。
機種により約2~20倍の風量をブローできます。
広角ノズルのため、広範囲のブローが得意です。
組込みガスケット枚数の増減で能力の調整が可能です。
用途
ブロー:切粉、清掃、水切り
吸引:切屑回収、穴清掃、排気、排煙
搬送:発泡材量、紙くず、食品材料、医薬品、粉体
水切り:各種棒形状(内径を通過)
吸着:ロボットハンド
吸引+ブロー:薬液噴霧
材質
アルミ
使用空気圧力(MPa)
0.29~0.69
最大使用圧力(MPa)
1
ノズル取付口
NPT-1/8
内容量
1個
注意
※清浄な圧縮空気を使用してください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ノズル長(mm)
ノズル口径(Φmm)
空気消費量(NL/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14207597
901A
161-0282
53.8
53.8
19
126~254
¥
16,300
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14207606
901BA
161-0283
63
63
19
126~254
¥
21,500
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
14207615
901DA
161-0284
66.5
66.5
12.7
290~587
¥
20,300
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14207631
901HA
161-0285
75.7
75.7
12.7
290~587
¥
20,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
14207640
909A
161-0286
65.3
65.3
12.7
145~293(目盛5の時)、300~608(目盛9の時)
¥
22,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください