パネルガードクーラー 連続冷風吐出タイプ 屋内用

パネルガードクーラー 連続冷風吐出タイプ 屋内用 - KOGIパネルガードクーラー 連続冷風吐出タイプ 屋内用 - KOGIパネルガードクーラー 連続冷風吐出タイプ 屋内用 - KOGI

フロンなどの冷媒を使用しません。
駆動部が無く、メンテナンスがほとんど不要です。
コンパクトで取付簡単です。
盤内で熱交換された空気は自動排気します。
設置周囲温度MAX80℃です。
埃が多い環境でも使用できます。

用途
制御盤・電子機器のトラブル防止に。
制御盤・産業用カメラ・センサーBOXの冷却に。
付属品ビニールホース、ビニールホース固定具材質本体:アルミタイプ屋内用使用圧力(MPa)0.27~0.69使用空気圧力(MPa)0.27~0.69最大使用圧力(MPa)1適合流体圧縮空気(コンプレッサエア)内容量1個
注意
※清浄で乾燥した圧縮空気を使用してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
接続口径
全長(mm)
空気消費量(L/min)
接続径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14207649760J161-0050NPT-1/8181105~224NPT-1/8
100,700
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
14207658780J161-0051NPT-1/4272328~700NPT-1/4
133,100
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする