Reelex
プラチェーン内蔵ポールバリネオ2用注水ウエイト
バリネオ2の注水ウエイト単品です。
バリネオマグネットタイプに取り付けて、スタンドタイプとして使用できます。
用途
関係者以外の立入制限に。
トラスコ品番
666-8659
材質
ポリエチレン
幅(mm)
300
色
ブラック
高さ(mm)
130
内容量
1個
注意
※本製品にポールおよびプラチェーンは付属されていません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14211255
BN-8L
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください