曜日別特売

ニトリル背抜き手袋 DEVOLG DE-1866

ニトリル背抜き手袋 DEVOLG DE-1866 - Weedニトリル背抜き手袋 DEVOLG DE-1866 - Weedニトリル背抜き手袋 DEVOLG DE-1866 - Weedニトリル背抜き手袋 DEVOLG DE-1866 - Weedニトリル背抜き手袋 DEVOLG DE-1866 - Weedニトリル背抜き手袋 DEVOLG DE-1866 - Weed

18ゲージの極薄手タイプで手にぴったりフィットする作業用手袋です。
ニトリルゴムに特殊発泡コーティングを施し、着用したままでもスマートフォン・タブレット端末の操作が可能です。
物流、運搬作業の方に特におすすめです。

用途
細かな部品の組立作業に。
ピッキングなど運送、荷役作業に。
機械、自動車の作業に。
園芸、日曜大工、家庭の作業に。
トラスコ品番350-7197材質コーティング樹脂:ニトリルゴム、主な繊維:ポリエステル、ポリウレタン厚さ(mm)1.1ブルーサイズM全長(cm)23中指長(cm)7.5手のひらまわり(cm)17ゲージ数18内容量1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14209311DEDE1866_M_1P
590
469
516(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする