タイルカーペット STCシリーズ

タイルカーペット STCシリーズ - 大島屋タイルカーペット STCシリーズ - 大島屋タイルカーペット STCシリーズ - 大島屋タイルカーペット STCシリーズ - 大島屋
(1件のレビュー)

制電加工を施した日本製のタイルカーペットです。
遊び毛防止加工を施しております。
防炎適合品です。
落ち着いた色合いのカラーバリエーションを揃えております。

用途事務所や休憩所、店舗の床材に。トラスコ品番658-6136材質【表地】ポリプロピレン100%【裏面】PVC長さ(mm)50幅(mm)50厚さ(mm)6アイボリー内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14211395STC-01
オープン
589
648(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 14211395
2025-05-02
用途: お店の模様替え
サービス業

色合い理想通りでした。厚みは思ってたより薄かったですが、毛足がいい感じなので気にならない感じです。これから使うの楽しみです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする