JEJアステージ
ツールボックスST
コの字型トレーに設けたスペースにスプレー缶などの高さのある物を立てたまま収納できます。
用途
コの字型のトレー付きです。
トラスコ品番
101-7330
質量(kg)
1.9
色
ブラック
材質(本体)
ポリプロピレン
タイプ
中皿なし
耐荷重(kg)
15
外寸法・幅(mm)
560
外寸法・高さ(mm)
290
外寸法・奥行(mm)
290
有効内寸法・間口(mm)
441
有効内寸法・奥行(mm)
191
有効内寸法・高さ(mm)
237
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14205129
ST560-BK
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください