パルサールブ
パルサールブM・MSP用サービスパック 汎用グリス
ダストカバー、バッテリーパック、グリスパックのセットです。
用途
交換用パックとして。
品名
パルサールブM・MSP用サービスパック
危険物の類別
非危険物
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
適合機種
容量(cc)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14207807
SV125/PL1
490-6004
M125/PL1、MSP125/MAIN/VDC
【グリス】125
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14207816
SV250/PL1
490-6012
M250/PL1、MSP250/MAIN/VDC
【グリス】250
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください