モリコート
ペースト Gペ-スト 100g
二硫化モリブデンを60%以上含有するペーストです。
低速高荷重、衝撃荷重下の潤滑に最適です。
用途
金属部品のかじり防止に。
ねじの焼付防止に。
工作機器や金属加工の潤滑に。
成分
鉱油+リチウム石けん+二硫化モリブデン
トラスコ品番
102-5379
色
黒
使用温度範囲(℃)
-20~120
容器仕様
缶
容量(g)
100
容器
缶
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
危険物の数量
130g
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14201166
G-01
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください