モリコート
モリコート1000
金属粉末を主成分とした、ねじ専用焼付防止潤滑剤です。
用途
トルク管理、焼付防止用。
成分
金属粉末、特殊固体潤滑剤、鉱油
トラスコ品番
122-9915
色
茶
容量(mL)
300
容器仕様
スプレー缶
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.3L
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14197806
1000-03
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください