LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
ハンマービット
デッキプレートを楽に貫通できます。
用途
被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、石材など。
トラスコ品番
332-8252
適合機種
ハンマードリル
材質
刃部:超硬チップ
全長(mm)
110
有効長(mm)
50
シャンク形状
SDS plus シャンク
刃径(mm)
10.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14201656
HB105110
¥
1,590
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください