LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
ハンマービット 同サイズセット
ハンマービットの徳用セットシリーズです。
コンクリート・ブロックなどの穴あけに適しています。
用途
被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、石材など。
適合機種
SDSplusシャンク軽量型ハンマードリル
材質
刃部:超硬チップ
全長(mm)
160
有効長(mm)
100
シャンク形状
SDS-plus- shank
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(3本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14201665
HB127160S
372-1493
12.7
¥
4,940
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14201690
HB85160S
372-1574
8.5
¥
4,080
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください