LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
ブラインドリベット(アルミ/アルミ製) 箱入
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
用途
自動車板金、電機板金など。
トラスコ品番
125-8541
材質
リベット本体(フランジ):アルミ(A5052)、マンドレル(シャフト):アルミ(A2017)
リベット径(Φmm)
4
下穴径(Φmm)
4.1~4.2
リベット長さ(mm)
8.9
カシメ板厚(mm)
1.6~4.8
引張強度(N)
1640
RoHS指令(10物質対応)
対応
せん断強度(N)
1150
フランジ径(Φmm)
8
内容量
1箱(1000本)
注意
※適正かしめ板厚、下穴径はメーカー指定寸法を守り安全率を十分に考慮して施工してください。
※作業前に必ず、ご使用になるリベッターの取扱説明書をよくお読みください。
※寸法・重量などは公称値ですので、多少の数値の上下があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14202776
NA53
¥
15,050
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください