マッハ
プチダスター
コンパクトタイプで携帯に便利です。
ワンタッチで取り付け可能なプラグ付きです。
用途
一般ダスト作業
トラスコ品番
544-6642
材質
鉄
色
グリーン
タイプ
常圧用
最高使用圧力(MPa)
1
使用空気圧力(MPa)
1
ノズル長(mm)
6
使用流体
圧縮空気
ノズル口径(Φmm)
2
ノズル取付口
M10 P1.0
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14211648
PD-10
¥
3,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください