曜日別特売

グリスガン(カートリッジグリス専用)

グリスガン(カートリッジグリス専用) - エーゼットグリスガン(カートリッジグリス専用) - エーゼットグリスガン(カートリッジグリス専用) - エーゼットグリスガン(カートリッジグリス専用) - エーゼット
(1件のレビュー)

カートリッジグリス専用タイプです。

付属品ハイドロリックニップル用ノズル接続ねじ【ノズル】Rc1/8危険物の類別非危険物内容量1丁
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
トラスコ品番
材質
全長(mm)
油槽径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14201471GF303【カートリッジ】80g798-279830035.8
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
14201480GF402【カートリッジ】400g419-5353スチール43060.1
オープン
5,298
5,828(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-11
用途: スイングアーム支点軸への給油

スイングアームの支点軸の給油に使いました。
ホースはフレキのものに交換。とても扱いやすいですが、カートリッジを最後まで使いきれないのは使い方の問題でしょうか。直接給油式で与圧が掛かればいいなと感じました。あと、今回の使用方法では給油量が多かったために軸1つにカートリッジを2つ使いました。
1回使うと、暫く使わなくなるので、サイズ的には収納しやすくてとてもいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする