曜日別特売

グリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用)

グリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用) - エーゼットグリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用) - エーゼットグリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用) - エーゼットグリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用) - エーゼットグリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用) - エーゼット
(1件のレビュー)

カートリッジグリス・手詰め兼用です。

付属品ハイドロリックニップル用ノズル材質スチール接続ねじ【ノズル】Rc1/8危険物の類別非危険物内容量1丁
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
トラスコ品番
全長(mm)
容量(g)
油槽径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14201175G301【カートリッジ】80g798-2704230(手詰め)12035.8
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
14201191G401【カートリッジ】400g419-5345350(手詰め)60060.1
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 14201175
2025-12-22
用途: 草刈機のメンテナンス
卸売・小売業

チューブタイプのグリスを回転歯のギア部にイライラしながら注入していましたが、このガンで片手で注入出来 イライラが無くなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする