フラットモール

フラットモール - エレコム

ケーブルを収納できる手軽なモールです。
形状は底が深いボックスタイプで内部でのケーブルの仮止めが不要です。
家庭内でのケーブル配線をすっきりさせるのにぴったりです。
裏面に強力な粘着力の両面テープが付いているので取り付けが簡単です。

材質本体:PVC、テープ:基材-ゴム系発泡体、粘着材:アクリル系粘着材長さ(mm)1内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14202426LD-GAF1/WH539-7316
820
739
813(税込)
当日出荷
14202435LD-GAF2/WH539-7367
1,250
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする