大見工業
FRPホールカッター センタードリル
シャンク径(mm)
6
トラスコ品番
274-1130
適合機種
FRP-20~47
全長(mm)
75
有効切削能力(mm)
40
刃径(mm)
6
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(mm)
有効切削能力(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14201087
FRP675
6
40
6
¥
880
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください