曜日別特売

ユニグリップフレックス

ユニグリップフレックス - KOMELONユニグリップフレックス - KOMELONユニグリップフレックス - KOMELONユニグリップフレックス - KOMELON

両面目盛りで、目盛りや文字が摩耗しにくい特殊ダブルコートです。
16000フィラメントのガラス繊維で成型された最高クラスの引張強度です。
一人でも楽に土地の測定ができるステークを追加。
衝撃に強いラバーバンパーを装着し、耐久性を向上しています。

トラスコ品番353-9942材質テープ:ガラス繊維テープ幅(mm)13テープ長さ(m)100目盛仕様両面テープ厚さ(mm)0.5標準張力(N)20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14209295KMC-1800-100-13
オープン
7,598
8,358(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする