曜日別特売

タイヤストッパー サングリップ

タイヤストッパー サングリップ - サンコー(三甲)タイヤストッパー サングリップ - サンコー(三甲)タイヤストッパー サングリップ - サンコー(三甲)タイヤストッパー サングリップ - サンコー(三甲)

トラックなどの大型車用のタイヤストッパーです。
2つ1セットで使用し、タイヤを挟み込む様に設置することで、車両が不用に動かないようにします。
700gと軽量であり、作業時に使い易くなっています。
先端部に滑り止めグロメットを取り付けています。
取っ手がついているので、ひもを取り付けることも可能です。
本体が黄色で目立つため、外し忘れも避けられます。

トラスコ品番368-5361材質低密度ポリエチレン(LDPE)イエロー高さ(mm)120奥行(mm)118間口(mm)256耐荷重(t)4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1420957580303200YE
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駐車関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする