サンコー(三甲)
サンテナーA#80(ハンドル付) 107600-01
ネスティングとハンドルによるスタッキングも可能です。
操作が簡単で空箱時の収納効率に優れています。
トラスコ品番
342-4642
種別
SK-A80H-BL
材質
ポリプロピレン(PP)
色
ブルー
容量(L)
75.2
外寸(mm)
ハンドル取付時短辺:489
ネスティング高さ(mm)
145
外寸法・高さ(mm)
333
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法・奥行(mm)
468
コンテナ種類
メッシュ
スタッキング
あり
フタの有無
無
外寸法・間口(mm)
664
有効内寸法・間口(mm)
570
有効内寸法・奥行(mm)
370
有効内寸法・高さ(mm)
305
内容量
1個
注意
個人宅配送不可。法人様でも納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合は配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14204481
10760001BL502
¥
7,670
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600