サンコー(三甲)
サンボックス#16 201608-00
全面ベタ目の多目的コンテナーです。
トラスコ品番
342-3433
種別
SK-16-GLL
材質
ポリプロピレン(PP)
色
ライトグレー
容量(L)
15.3
フタ
別売
適合カード差し
(別売)両短辺11型
外寸法・高さ(mm)
79
外寸法・奥行(mm)
440
コンテナ種類
べた目
適合フタ
(別売)SK-16-F-GLL
外寸法・間口(mm)
600
有効内寸法・間口(mm)
544
有効内寸法・奥行(mm)
384
有効内寸法・高さ(mm)
65
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14204438
20160800GL802
¥
4,450
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください